![NUKR-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR2-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNE55OHhNRGN4TVRJME5Ua3hOREUwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpKZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlYTMxODgwZTY2NmRkYTRhMDY2Y2JhZjlkMjRlMjQ4ZWEwMDc3MDMwZDc3OTMxN2E4Y2RkMjlmOGE5YThjMzY)
![NUKR-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR2-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNE55OHhNRGN4TVRJME5Ua3hOREUwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpKZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlYTMxODgwZTY2NmRkYTRhMDY2Y2JhZjlkMjRlMjQ4ZWEwMDc3MDMwZDc3OTMxN2E4Y2RkMjlmOGE5YThjMzY)
SMITH BEARING
SMITH BEARING
NUKR-40
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING NUKR-40
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
NUKR-40
BDI部件号
842241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR-40/p/842241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041153240
重量 / Kilogram
0.257
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Heavy Duty Roller
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKR 40
重量/磅
0.567
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米