https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnek55OHhNRFU0TmprNE1UZzFPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5ZmU5ZmM1ZTcyMThjYzIwNDgwNThkMGUwMmZlZjAxYzIzYjViODZlMzc5ODNhYWMwOWNiMDE1ZGU1YzIyNTg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NUKR-80
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NUKR-80
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
NUKR-80
BDI部件号
207637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR-80/p/207637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075028981
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKR-80
重量/磅
3.42
详细描述
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米