https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-FLT-HEX-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobFlpOHhNRFF3T1RVNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5R1RGUmZTRVZZWDFOTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjliMDEyZWM0N2VlYTYwMzI3MDhjODNkOGM5N2FhYmJiNDc0MDFjOWZlMDY0NTk5OTY2NWZlM2M1YmJkYzJjOQ
NTN
NTN
NUKR62XH
NTN NTN
描述
NTN NUKR62XH
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
NUKR62XH
BDI部件号
1227398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR62XH/p/1227398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359133943
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.753
详细描述
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米