https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMllpOHhNRFF4T0RZM09UZzBNRGM1T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjMTJhNGVkY2M2MDA0Y2MwMWQ3NmNmZTg5YTg4NjM5NGQzYTk5YjhkOWJkMTBiNjRjMjFjNTIwNmMzY2JkMzM
KOYO
KOYO
NUKR72.2SK
KOYO KOYO
描述
KOYO NUKR72.2SK
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
NUKR72.2SK
BDI部件号
1407916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR72-2SK/p/1407916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790209703
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.293
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米