https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-S-NUKRANMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnNE5TOHhNRFV4TVRNME5USTFORFF6TUM5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZVMTlPVlV0U1FVNU5WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODM3MzNmMGUyOWE5MjAwMGYzYTY1MmRmMTFjNjUyMjQ1M2Y2YTI1NjdmMjQxMGNmOGVjODFhYzFkNDgxY2Q2ZQ
INA
INA
NUKR72-X-A
INA INA
描述
INA NUKR72-X-A ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
INA NUKR72-X-A
BDI部件号
27371710
详情
358.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR72-X-A/p/27371710
单价(不含税)
¥358.00 / 套
¥988.00 / 套 BDIExpress
¥988.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802445459
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Labyrinth Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2160.53
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米