https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-CRN-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaE5DOHhNRFF3T1RVNU1qRTVNekExTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5RFVrNWZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEyZjllNjMxMDNmN2IxNzlkYjcwNDZhYzk4ZjIyMzU4YjY3ODMyMmJkMTE1NmMyNGZiYjUyYTUyZjc1NzI3ODk
NTN
NTN
NUKR72
NTN NTN
描述
NTN NUKR72
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
NUKR72
BDI部件号
1227399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR72/p/1227399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4547359133950
重量 / Kilogram
1.009
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.227
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米