https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTXXXXXX-22529642-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmczWmk4eE1EQTVNemN4TlRJNU1qRTVNQzlKVGtSRlJGUllXRmhZV0ZoZk1qSTFNamsyTkRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4YzlkYjdlM2Q1MjFmMzQ2NmViN2UyN2IwMTQ4MzljNjBjNDM1MTE2NjIzZjk1ZWY5MzczMDU4ZTcxMDhiZTBl
EDT CORP
EDT CORP
OECFH-08-SRPR
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP OECFH-08-SRPR
Cam Follower Bearing; Stud Type; 0.5" Size; Hex; Placeholder; Radial Poly-Round; Brown Finish
制造商部件号
OECFH-08-SRPR
BDI部件号
22529642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/OECFH-08-SRPR/p/22529642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0883450943208
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04120
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
产品明细
Cam Follower Bearing
产品规格
Stud Type; 0.5" Size; Hex; Placeholder; Radial Poly-Round; Brown Finish
详细描述
Cam Follower Bearing; Stud Type; 0.5" Size; Hex; Placeholder; Radial Poly-Round; Brown Finish