SMITH BEARING
SMITH BEARING
PCR-1-1/4-E
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING PCR-1-1/4-E
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PCR-1-1/4-E
BDI部件号
20525324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PCR-1-1-4-E/p/20525324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041226395
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.689
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.844英寸 | 21.438毫米