https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMlpDOHhNREF5T0RVME5qSXlPREkxTkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVYMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4NjI3M2M0ODg1NDVlNzAwOWFiZDBmNjhkOGQ0M2ZlYjA0YThhMmY2NmU1YmI5NTc4ODI2MjQwZDZiYTAxZmI
SMITH BEARING
SMITH BEARING
PCR-3-1/4-E
SMITH BEARING SMITH BEARING
描述
SMITH BEARING PCR-3-1/4-E
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PCR-3-1/4-E
BDI部件号
841270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PCR-3-1-4-E/p/841270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0651041185098
重量 / Kilogram
2.177
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PCR 3-1/4 E
重量/磅
4.8
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.25英寸 | 82.55毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米