https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLT-SD-HD-FC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneE5DOHhNREUwTVRrek16VTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUZnek1EQXVhbkJufGRkMjRiZWE2MTg3NDNjOGUyYTJlZWFjZjEwZTgzNWZhYTYzMWU2MGM5ODE3NWU3MGRkZWQ4ZDkwM2I0Njk2N2E
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
PLR-3
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS PLR-3
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
PLR-3
BDI部件号
737253
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PLR-3/p/737253
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424952002
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PLR-3
制造商内部编号
95200
重量/磅
4
详细描述
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米