https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobE15OHhNRE14TURRMU9UVTRPRFl6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MjE5YmRiZjEwNjQ3MWY3YzM1MzI2ZDQwNzNhMzZkOGViZTk0ZDMzOGE1ZjQ3MzEzYjU4YmU4ZmQ2MjY5YjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJobE15OHhNRE14TURRMU9UVTRPRFl6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MjE5YmRiZjEwNjQ3MWY3YzM1MzI2ZDQwNzNhMzZkOGViZTk0ZDMzOGE1ZjQ3MzEzYjU4YmU4ZmQ2MjY5YjM
INA
INA
PWKRE80-2RS-XL
INA INA
描述
INA PWKRE80-2RS-XL ; 轴承/凸轮轴承
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
INA PWKRE80-2RS-XL
BDI部件号
1176683
详情
459.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/PWKRE80-2RS-XL/p/1176683
单价(不含税)
¥459.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802892802
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Contact Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PWKRE802RS
重量/磅
3.528
详细描述
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米

