https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU5TOHhNREk1TXpRNU5EYzNOVGd6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTVhMWI5ZTU3OWQzODAxNWJhNWRkNDk2ZGU1NmRiODdjNGE1ZTc3YjBhZjU3MzVmODI0Nzg1NTRmNjlkYTc
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
RBC 6
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS RBC 6
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
RBC 6
BDI部件号
795034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/RBC-6/p/795034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400021122
重量 / Kilogram
14.937
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Center Thrust Ring | Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
RBC6
重量/磅
32.9
详细描述
Cam Follower Bearing; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米