![SCF-5.00-SH](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNRFF4T0RZNE1qSXdNREE1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjOWZlMTQzNTJlZWU5ZjliYzg5MTRhODBkODJlM2I3YjY5MjFhMGQ3MGQ5M2YwZTlmNWYyNTlmZTRjNjJjN2I)
![SCF-5.00-SH](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNRFF4T0RZNE1qSXdNREE1TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjOWZlMTQzNTJlZWU5ZjliYzg5MTRhODBkODJlM2I3YjY5MjFhMGQ3MGQ5M2YwZTlmNWYyNTlmZTRjNjJjN2I)
PCI
PCI
SCF-5.00-SH
PCI PCI
描述
PCI SCF-5.00-SH
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
SCF-5.00-SH
BDI部件号
22974124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SCF-5-00-SH/p/22974124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946107565
重量 / Kilogram
8.269
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SCF-5.00-SH
重量/磅
18.93
详细描述
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
2.75英寸 | 69.85毫米
螺柱直径
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米