PCI
PCI
SCFE-4.00-S
PCI PCI
描述
PCI SCFE-4.00-S
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
SCFE-4.00-S
BDI部件号
22974172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SCFE-4-00-S/p/22974172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946107756
重量 / Kilogram
4.613
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
SCFE-4.00-S
重量/磅
10.17
详细描述
Cam Follower Bearing; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/2" Stud Diameter; 1-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
2.25英寸 | 57.15毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
螺柱直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米