CARTER MFG
CARTER MFG
SFH-60-A
CARTER MFG CARTER MFG
描述
CARTER MFG SFH-60-A
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
SFH-60-A
BDI部件号
22325384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SFH-60-A/p/22325384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0813930021928
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Oil Impregnated Bronze Bushing | Black Oxide Coating | Neverlube Grease
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.148
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米