PCI
PCI
UTR-2.00
PCI PCI
描述
PCI UTR-2.00
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
UTR-2.00
BDI部件号
22974744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/UTR-2-00/p/22974744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946107886
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
U Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.64
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; U Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.81英寸 | 20.574毫米


