https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-VG-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobE1TOHhNREF5T0RVMk9ESTRNVEV4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlZrZGZSVU5mU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzODA2MTBmYWMzYjBjMzI0MjQyYzFkMWVlYTM2YjAyY2NhY2I3OGRkMGNmMDNlMzRhNjFiZDEzMTUxOGQ1ZTRi
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRE-7-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS VLRE-7-1/2
Cam Follower Bearing; 7-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
VLRE-7-1/2
BDI部件号
737386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/VLRE-7-1-2/p/737386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
17.933
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VLRE-7 1/2
制造商内部编号
90110
重量/磅
39.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 7-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
7.5英寸 | 190.5毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米