https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-VG-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMVpDOHhNREF5T0RVM016TXlOek01TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlZrZGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWI0MDA3NmFjZTUxMzQzYjExMTlmOTRiNjFmNmJmODUyMTRhNzViNTRlMWY0YTkwYTlkZDk5N2U3MmFkMWYw
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRS-1-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN VLRS-1 1/2 ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
OSBORN VLRS-1 1/2
BDI部件号
737390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/VLRS-1-1-2/p/737390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
VLRS-1-1/2
制造商内部编号
97994
重量/磅
0.6
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 25/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
螺柱直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮宽
0.781英寸 | 19.837毫米