https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RP-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobE1pOHhNRFU0TnpJeU56SXlOakUwTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxCZlRsQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzEwMzNkOTg2ZWY4ZTYxMDEyNDRkNzUwNGY4NzM0ZjZmYzhiZTMxOGZkODIyZTUxZjFhYWU3YzIwMDk3NWJjMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-CR-RP-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJobE1pOHhNRFU0TnpJeU56SXlOakUwTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRMUpmVWxCZlRsQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzEwMzNkOTg2ZWY4ZTYxMDEyNDRkNzUwNGY4NzM0ZjZmYzhiZTMxOGZkODIyZTUxZjFhYWU3YzIwMDk3NWJjMQ
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
14051-RNP
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 14051-RNP
Cylindrical Roller Bearing; 8.661" Bore; Straight; 15.748" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
14051-RNP
BDI部件号
26251377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/14051-RNP/p/26251377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
77.565
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Side Plate
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
171
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 8.661" Bore; Straight; 15.748" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米