https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997125-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneFpTOHhNREEzTmpJM056ZzVPVEk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjeE1qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTlhZDg2YTVmZTllYmM2NThjNTEzMWExZDQ0MDVjOGVmNDUzNGU4YzQ4MWU1OWYwMzJiM2RkZDc4NmMxYWVlMg
AMERICAN ROLLER BRG
AMERICAN ROLLER BRG
AD41626DK-ORA
AMERICAN ROLLER BRG AMERICAN ROLLER BRG
描述
AMERICAN ROLLER BRG AD41626DK-ORA
Cylindrical Roller Bearing; 23.228" Outside Diameter; 17.716" Width; 1:12 Taper Bore
制造商部件号
AD41626DK-ORA
BDI部件号
25118885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AD41626DK-ORA/p/25118885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
产品明细
Cylindrical Roller Bearing
产品规格
23.228" Outside Diameter; 17.716" Width; 1:12 Taper Bore
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 23.228" Outside Diameter; 17.716" Width; 1:12 Taper Bore