https://www.bdiexpress.com/medias/INDNACBRGXXX-CR2-E50-FL-3RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJneU1DOHhNRFEzT1RFeE9EQTFOelV3TWk5SlRrUk9RVU5DVWtkWVdGaGZRMUl5WDBVMU1GOUdURjh6VWtJeFVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjNhMWMyNTdhNDVhMzk0Yjg1NjU3MmExOTU1NzIwNTMyMGI5MTlkNTQ5Y2I2OTdlYTg0MDZkM2MzYTI4YmQwZg
NACHI
NACHI
E5028X NNTS1
NACHI NACHI
描述
NACHI E5028X NNTS1
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
E5028X NNTS1
BDI部件号
665421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/E5028X-NNTS1/p/665421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893332773
重量 / Kilogram
10.985
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | with 2 Snap Ring Groove
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
25.35313
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 140MM Bore; Straight; 210MM Outside Diameter; 95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
3.74 英寸 | 95 毫米