FAG
FAG
F-801804-ZL
FAG FAG
描述
FAG F-801804-ZL
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 170MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
F-801804-ZL
BDI部件号
1152482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/F-801804-ZL/p/1152482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
34.3
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
81.57094
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 160MM Bore; Straight; 270MM Outside Diameter; 170MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米