对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FAG NJ2220E.TVP2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhsTUM4eE1EYzJOamMzTnpRMU1EVXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMUJQVEZsZk1WSkNNbEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZTRmMjA3YjhjNWJiNGQ4YjRhMjZkYzhlY2MyZGI3ZGI4MWJiMzE2N2ViZjhjMjhkYmVkOGZhOTcxZjRiNzM2
1162217 圆柱滚子轴承 

FAG FAG

FAG NJ2220E.TVP2

描述

FAG NJ2220E.TVP2 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

NJ2220-E-TVP2

BDI部件号
1162217

详情

735.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥735.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 10

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801228282
重量 / Kilogram
4.77
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NJ2220E.TVP2
重量/磅
10.692
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新