

FAG
FAG
FAG NU2208E.TVP2
FAG FAG
描述
FAG NU2208-E-XL-TVP2#E ; 轴承/角接触球轴承
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU2208-E-TVP2
BDI部件号
1411351
详情
89.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-NU2208E-TVP2/p/1411351
单价(不含税)
¥89.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801179508
重量 / Kilogram
0.478
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NU2208E.TVP2
重量/磅
1.082
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米