INA
INA
INA SL024914
INA INA
描述
INA SL024914 ; 轴承/双列圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL024914
BDI部件号
1177690
详情
536.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-SL024914/p/1177690
单价(不含税)
¥536.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369397
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL024914
重量/磅
1.98
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米