https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6TUM4eE1EYzJOalUwTnpreE1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTgyN2M2Yjk4YjkyODcxMTc2ZjE3NzkwMTBhZGEwMDhjOGM4NjFhZTNhZGNkMmZjMWRhNmJiMDNlZDJmZmE5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-SL-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmd6TUM4eE1EYzJOalUwTnpreE1EWTROaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMU5NWDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTgyN2M2Yjk4YjkyODcxMTc2ZjE3NzkwMTBhZGEwMDhjOGM4NjFhZTNhZGNkMmZjMWRhNmJiMDNlZDJmZmE5
INA
INA
INA SL182940BXL
INA INA
描述
INA SL182940BXL ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
SL182940-B-XL
BDI部件号
1177940
详情
2785.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-SL182940BXL/p/1177940
单价(不含税)
¥2,785.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643203210
重量 / Kilogram
8.88
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
050898680
重量/磅
24.156
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 200MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米

