对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

M1205TV1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-OASSY-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE1EYzJOalU0TXpNMk5UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlExSXhYMDlCVTFOWlgxTlVURjh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwM2NmNGJmYmNkOWExNTM0OGUwYWQyNmQ4ZDM3ZGNiOWE5MDNmYmM5Y2I3Zjg4OGZiY2RjOGRjYWZlMzg4OWU
578885 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

M1205TV1

描述

LINKBELT M1205TV1

Cylindrical Roller Bearing; 1-17/64" Bore; Straight; 2.048" Outside Diameter; 0.591" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1205TV1

BDI部件号
578885

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327693800
重量 / Kilogram
0.103
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Narrow Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1205TV1
制造商内部编号
7569380
重量/磅
0.226
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 1-17/64" Bore; Straight; 2.048" Outside Diameter; 0.591" Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.048 英寸 | 52 毫米
孔径
1.266 英寸 | 32.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新