M1307D https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXORGXXX-RB-UCBU-M1309U-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE1DOHhNREl3T0RFME1ETXlPRGs1TUM5SlRrUlNSVmhQVWtkWVdGaGZVa0pmVlVOQ1ZWOU5NVE13T1ZWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNzI1Y2EzZmI1M2I1NWM2ZTMzM2U3ZmE3ODI2NGI4YjUyZGY0YmMwYWM5Mjg5MzdmNmRjOTQwNjljZDFkZmFi
582755 圆柱滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

M1307D

描述

LINKBELT M1307D

Cylindrical Roller Bearing; 2.675" Bore; Straight; 3.15" Outside Diameter; 0.827" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

M1307D

BDI部件号
582755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327474225
重量 / Kilogram
0.231
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Rib Outer Ring | Standard Capacity | Narrow Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M1307D
制造商内部编号
7547422
重量/磅
0.51
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 2.675" Bore; Straight; 3.15" Outside Diameter; 0.827" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.675 英寸 | 67.945 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新