

LINKBELT
LINKBELT
M5211C
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M5211C
Cylindrical Roller Bearing; 3.465" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
M5211C
BDI部件号
582540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M5211C/p/582540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327474379
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Outer Ring | Standard Capacity | Wide Width | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
M5211C
制造商内部编号
7547437
重量/磅
0.97
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 3.465" Bore; Straight; 3.937" Outside Diameter; 1-5/16" Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.465 英寸 | 88 毫米
宽度
1.313 英寸 | 33.35 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米