https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-IR-PL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneU1DOHhNREl3T0Rjek1qWXhNRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBsU1gxQk1Yek13TUZnek1EQXVhbkJufGIxYjU2ZGI0MmNlMjAyNTU4ODUwNTc1ZGIzMWU4YzFhYWM3MGY4OWVlODEwYTk1MGE1ZWQwNDE5ODljMmRmZmY
LINKBELT
LINKBELT
MA5312
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MA5312
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 77.551MM Outside Diameter; 53.975MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
MA5312
BDI部件号
578621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MA5312/p/578621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327473389
重量 / Kilogram
0.783
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Inner Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | Standard Capacity | Wide Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MA5312
制造商内部编号
7547338
重量/磅
1.726
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 77.551MM Outside Diameter; 53.975MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance
外径
3.053 英寸 | 77.551 毫米
宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米