https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM05pOHhNRFV3TnpNd01ETXpPVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDk4MmZiNTM1ZTc4NDczN2RmOTJjZjBiMzJhODhkZDA1ZjViZGRkODNhOTAzNTNiOTFmMWNlN2FmZDQ1Mjk0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM05pOHhNRFV3TnpNd01ETXpPVGMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMDk4MmZiNTM1ZTc4NDczN2RmOTJjZjBiMzJhODhkZDA1ZjViZGRkODNhOTAzNTNiOTFmMWNlN2FmZDQ1Mjk0
LINKBELT
LINKBELT
MR67315EAHXW919
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MR67315EAHXW919
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160.071MM Outside Diameter; 46MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
MR67315EAHXW919
BDI部件号
582804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR67315EAHXW919/p/582804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327056254
重量 / Kilogram
4.608
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C5-Extra-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Intermediate Width | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
MR67315EAHXW919
制造商内部编号
7505625
重量/磅
10.16
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160.071MM Outside Diameter; 46MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C5-Extra-Extra Loose Internal Clearance
外径
6.302 英寸 | 160.071 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米

