![N 216 EM](/medias/INDROLXXXXXX-N216EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVppOHhNREU1TnpRM01qUTBORFEwTmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUakl4TmtWTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMThhZmIyNDZjNmM5YzE1ZTcxOTY0N2Y3Y2VjZWVhZjI4MjI5NTFiYzg2NDFhMmUxZmU2NTgwNWJhMDFmNmE)
![N 216 EM](/medias/INDROLXXXXXX-N216EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVppOHhNREU1TnpRM01qUTBORFEwTmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUakl4TmtWTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMThhZmIyNDZjNmM5YzE1ZTcxOTY0N2Y3Y2VjZWVhZjI4MjI5NTFiYzg2NDFhMmUxZmU2NTgwNWJhMDFmNmE)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
N 216 EM
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING N 216 EM
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N 216 EM
BDI部件号
23989368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N-216-EM/p/23989368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410080911
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23989368
重量/磅
3.31
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米