![N 317 EM](/medias/INDROLXXXXXX-N317EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMk15OHhNREU1TnpRMU5qTTFOVE0xT0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUak14TjBWTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkM2E3NzU5YTg3YWE5MjgxNjEzMGY4ZDg5MGJjNzM3ZjllMDZkOGZhNzcyNjM5Njc4OTg2YmU3MGU2ODMyOWE)
![N 317 EM](/medias/INDROLXXXXXX-N317EM-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMk15OHhNREU1TnpRMU5qTTFOVE0xT0M5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUak14TjBWTlh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkM2E3NzU5YTg3YWE5MjgxNjEzMGY4ZDg5MGJjNzM3ZjllMDZkOGZhNzcyNjM5Njc4OTg2YmU3MGU2ODMyOWE)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
N 317 EM
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING N 317 EM
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N 317 EM
BDI部件号
23989007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N-317-EM/p/23989007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410082885
重量 / Kilogram
5.1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23989007
重量/磅
11.24
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米