https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJnNVlTOHhNRE0zTXpNNU16TXhOemt4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwZGZmY2MxYTg5Y2MwZGU1ZDRkMmYwMmNkZDExOGFiM2Q3ZDU4MDE1MzRmNmNmY2RjYzcyMTA4NzJmYzgwYzU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
N-406 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING N-406 C/3
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
N-406 C/3
BDI部件号
202717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N-406-C-3/p/202717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075058322
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N-406 C/3
重量/磅
1.642
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米