![N1009-D-K-TVP-SP-XL](/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-TPR-POLY-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNE1TOHhNRFV4TXpZNU9UUXpPRFl5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFSUVVsOVFUMHhaWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1OTkxOTgxNWFlZGIxOWMzOTdjZTA0N2IzMmUyOTY1NTQ4MmJiMDdhZDVkY2Q2YjU0OGQ1NmNmNDRhMWE4ZmQ)
![N1009-D-K-TVP-SP-XL](/medias/INDFAGBRGCYL-CR1-TPR-POLY-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnNE1TOHhNRFV4TXpZNU9UUXpPRFl5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFSUVVsOVFUMHhaWHpKU1FsQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1OTkxOTgxNWFlZGIxOWMzOTdjZTA0N2IzMmUyOTY1NTQ4MmJiMDdhZDVkY2Q2YjU0OGQ1NmNmNDRhMWE4ZmQ)
FAG
FAG
N1009-D-K-TVP-SP-XL
FAG FAG
描述
FAG N1009-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Tapered; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N1009-D-K-TVP-SP-XL
BDI部件号
24584340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1009-D-K-TVP-SP-XL/p/24584340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371192464
重量 / Kilogram
0.238
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
0.5247
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Tapered; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米