https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNRFV3TnpJMU9EUTJNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWZmOGIzMTBiZjI1ZDRmNDlmNzg3YmI1ODZmNzViYWMyYmM1ODZjOWEzNjZkNTk0ZDU4ODA2NDNiOWNmZWJi
NTN
NTN
N1010P4
NTN NTN
描述
NTN N1010P4
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N1010P4
BDI部件号
1224170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1010P4/p/1224170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359149302
重量 / Kilogram
0.285
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N1010P4
重量/磅
0.63
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米