NSK
NSK
N1012BTCCG5P4
NSK NSK
描述
NSK N1012BTCCG5P4
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Nylon Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG5 Internal Clearance
制造商部件号
N1012BTCCG5P4
BDI部件号
1191349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1012BTCCG5P4/p/1191349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176516313
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Nylon
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CCG5
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Extra Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N1012BTCCG5P4
重量/磅
0.882
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Nylon Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CCG5 Internal Clearance
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米