NTN
NTN
N1016KD1C1NAP4
NTN NTN
描述
NTN N1016KD1C1NAP4
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 22MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
制造商部件号
N1016KD1C1NAP4
BDI部件号
1224187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1016KD1C1NAP4/p/1224187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359149548
重量 / Kilogram
0.954
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 7 | ISO P4
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1NA
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2.12746
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Tapered; 125MM Outside Diameter; 22MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1NA Internal Clearance
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米