NTN
NTN
N1020HST2CS05UP-21
NTN NTN
描述
NTN N1020HST2CS05UP-21
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS05 Internal Clearance
制造商部件号
N1020HST2CS05UP-21
BDI部件号
1224199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1020HST2CS05UP-21/p/1224199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359149685
重量 / Kilogram
1.278
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Straight
保持架材料
Nylon
精度等级
Ultra High Precision
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CS05
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | High Speed
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
3.15261
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 24MM Width; Nylon Cage; Ultra High Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS05 Internal Clearance
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米