FAG
FAG
N1024-K-M1-SP
FAG FAG
描述
FAG N1024-K-M1-SP
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Brass Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N1024-K-M1-SP
BDI部件号
21856149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1024-K-M1-SP/p/21856149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801591836
重量 / Kilogram
2.42
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N1024-K-M1-SP
重量/磅
5.33518
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Brass Cage; Special Precision; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米