https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNRFV3TnpJMU9EUTJNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWZmOGIzMTBiZjI1ZDRmNDlmNzg3YmI1ODZmNzViYWMyYmM1ODZjOWEzNjZkNTk0ZDU4ODA2NDNiOWNmZWJi
NTN
NTN
N1038C4
NTN NTN
描述
NTN N1038C4
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 46MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
制造商部件号
N1038C4
BDI部件号
17148722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1038C4/p/17148722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314447369
重量 / Kilogram
10.5
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C4-Extra Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N1038C4
重量/磅
23.14851
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 190MM Bore; Straight; 290MM Outside Diameter; 46MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米