https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMU9TOHhNRFF5TnpVeU5EVXhNemd5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlMzFkYTUyZWI3MzgzZGYxZjAxZjIyNDJiOTg0MjMyNmRkODc4ZDE2NmFmNzJlYzBhMGU3YTY0YjRlNDgyNGI
NTN
NTN
N1080CS345
NTN NTN
描述
NTN N1080CS345 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 90MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS345 Internal Clearance
制造商部件号
N1080CS345
BDI部件号
23944657
详情
28522.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N1080CS345/p/23944657
单价(不含税)
¥28,522.00 / 套
¥61,067.00 / 套 BDIExpress
¥61,067.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
CS345
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 400MM Bore; Straight; 600MM Outside Diameter; 90MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CS345 Internal Clearance
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米