https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNRFV3TnpJMU9EUTJNakl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6SlNRbEJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWZmOGIzMTBiZjI1ZDRmNDlmNzg3YmI1ODZmNzViYWMyYmM1ODZjOWEzNjZkNTk0ZDU4ODA2NDNiOWNmZWJi
KOYO
KOYO
N220C3FY
KOYO KOYO
描述
KOYO N220C3FY
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
N220C3FY
BDI部件号
17224689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N220C3FY/p/17224689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.38
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Light Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
N220C3FY
重量/磅
7.45162
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米