https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGCYL-CR1-STR-BR-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoak9TOHhNRFV4TVRrMU1EVTBORGt5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtKUVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMTJkMzM0Y2UzNzgzMzU0NmQ5ZWVlYzY1MTJmNTZmMDdhN2RmMzQ2ZWJiMTAzNDY5ZWNhNWU2ODYyYmEyMmU2
NSK
NSK
N311MP6
NSK NSK
描述
NSK N311MP6
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N311MP6
BDI部件号
24665637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N311MP6/p/24665637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661048344
重量 / Kilogram
15.657
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
34.51796
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米