![N407](/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMU9TOHhNRFF5TnpVeU5EVXhNemd5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlMzFkYTUyZWI3MzgzZGYxZjAxZjIyNDJiOTg0MjMyNmRkODc4ZDE2NmFmNzJlYzBhMGU3YTY0YjRlNDgyNGI)
![N407](/medias/INDNTNBRGXXX-CR1-STL-2RBPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMU9TOHhNRFF5TnpVeU5EVXhNemd5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHlVa0pRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJlMzFkYTUyZWI3MzgzZGYxZjAxZjIyNDJiOTg0MjMyNmRkODc4ZDE2NmFmNzJlYzBhMGU3YTY0YjRlNDgyNGI)
NTN
NTN
N407
NTN NTN
描述
NTN N407
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
N407
BDI部件号
1224474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/N407/p/1224474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359152517
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
B02222
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
2.12746
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米