https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-23284314-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNFl5OHhNREEyTnpFNE5UZ3lOemczTUM5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNak15T0RRek1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjViM2YzZTQ5M2FiN2EzYWNlNmMwZWYyMDYzMGEyNjA0NTQwZGE5MDQyMWExOGFiNjZiNjUzNTYxNDljN2QyMg
IKO
IKO
NAS 5034ZZNR
IKO IKO
描述
IKO NAS 5034ZZNR
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 121MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NAS 5034ZZNR
BDI部件号
23284294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAS-5034ZZNR/p/23284294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557044403
重量 / Kilogram
22.424
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 1730000N Static Load Rating | 857000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
49.604
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 170MM Bore; Straight; 260MM Outside Diameter; 121MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
宽度
4.764 英寸 | 121 毫米