IKO
IKO
NAS5013UUNR
IKO IKO
描述
IKO NAS5013UUNR
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NAS5013UUNR
BDI部件号
515916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAS5013UUNR/p/515916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557044120
重量 / Kilogram
1.298
Product Group - BDI
B04120
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides | Maximum Operating Temperature Up to 110 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NAS5013UUNR
重量/磅
2.866
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米