https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnNFpTOHhNREl6TlRnM01EUXhNamd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWMzYTM1YTBlODRmOWViYzhmMDU4MGE1M2M2MGRjMWIyN2VkZmQ5YzRiYzNhNjhkOTJiMmZiMWU4MDUwMzc4
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NCF-2216V
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NCF-2216V
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF-2216V
BDI部件号
203133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-2216V/p/203133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075237772
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NCF-2216V
重量/磅
4.61
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 80MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米