https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NCF2919CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNE1TOHhNREU1TnpJeU9EWTRNekk1TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWpreE9VTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE0YTE5NDQyNzQ0ODEyMWI3ODVmMjQxZDc4NWU4ODNkNzVjZDNiNjc3ODAwYzhiOTdlZDM3OTExYjNlYjY3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-NCF2919CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNE1TOHhNREU1TnpJeU9EWTRNekk1TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWpreE9VTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE0YTE5NDQyNzQ0ODEyMWI3ODVmMjQxZDc4NWU4ODNkNzVjZDNiNjc3ODAwYzhiOTdlZDM3OTExYjNlYjY3
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NCF 2919 CV
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY NCF 2919 CV ; 轴承/圆柱滚子轴承
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 22MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF 2919 CV
BDI部件号
24009913
详情
151.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-2919-CV/p/24009913
单价(不含税)
¥151.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410083929
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
24009913
重量/磅
1.9
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 22MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米


