![NCF 2944 CV](/medias/INDROLXXXXXX-NCF2944CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnM01TOHhNREU1TnpReE1qZ3pPVFExTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWprME5FTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOWI5MGVmZTNmNDM3NjhlM2FlOTE5ZDlkNDVhZDQ0NzcxZTQzMTZlYWVhZGY5NjgwZGVhZWQ4NDEwMmEzMDBk)
![NCF 2944 CV](/medias/INDROLXXXXXX-NCF2944CV-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnM01TOHhNREU1TnpReE1qZ3pPVFExTkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZUa05HTWprME5FTldYekF4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOWI5MGVmZTNmNDM3NjhlM2FlOTE5ZDlkNDVhZDQ0NzcxZTQzMTZlYWVhZGY5NjgwZGVhZWQ4NDEwMmEzMDBk)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
NCF 2944 CV
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING NCF 2944 CV
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NCF 2944 CV
BDI部件号
23988537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NCF-2944-CV/p/23988537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410084704
重量 / Kilogram
9.85
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
23988537
重量/磅
21.72
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 300MM Outside Diameter; 48MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米